電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。