プロペラファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm)縦155×横205付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
パイプファン(排気用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)3日以内出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)シャッター2枚
パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)5日以内出荷
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ70仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用質量(kg)1.9色マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)23/22騒音値(dB)(50/60Hz)40/36換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9
壁掛・薄型 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2色ベージュ
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~