絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(56)
  • 東芝キヤリア(4)
  • 高須産業(7)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • JAPPY(2)
  • 日本キヤリア(2)
取付寸法(mm)
  • 177角(32)
  • 200角(2)
  • 240角(93)
  • 250角(4)
  • 270角(38)
  • 300角(1)
  • 320角(64)
  • 380角(1)
  • 385角(22)
  • 410角(1)
  • Φ150(1)
  • Φ200(1)
  • Φ250(2)
  • その他(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(165)
  • 125(2)
  • 150(103)
適合場所
  • トイレ(308)
  • ホール(81)
  • 事務所(334)
  • 台所(61)
  • 学校(2)
  • 居間・居室(338)
  • 店舗(133)
  • 廊下(81)
  • 洗面所(305)
  • 浴室(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(119)
  • 10,000-50,000円(425)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「天井埋込形換気扇」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)リプレース・外部制御ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空質リモコン Panasonic(パナソニック)空質リモコンPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵用CO2センサー Panasonic(パナソニック)内蔵用CO2センサーPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取替用微小粒子用フィルター(天埋用) Panasonic(パナソニック)取替用微小粒子用フィルター(天埋用)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換形換気扇 天埋形 Panasonic(パナソニック)熱交換形換気扇 天埋形Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】 Panasonic(パナソニック)業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外気侵入防止シャッター・ダンパー付寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続:端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場仕様標準タイプ取付天井埋込形規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S定格単相200V換気量率(%)(有効)85
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用複数台運転可能(F-PSY40または、F-PMY40の子機として連動運転)
適合床面積~23畳
交換用集塵フィルター Panasonic(パナソニック)交換用集塵フィルターPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
HEPAフィルタ―
適合機種F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40交換目安約10年除去率(%)1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3/min/h時)
天井埋込形換気扇 DCモーター ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 DCモーター ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力低騒音設計(サイレントオリフィス)風量一定制御機能付羽根が簡単に外せてお掃除ラクラクモーター部はお買い上げ日より5年間無償保証風圧式高気密シャッター付電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)270角
天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ適合天井厚さ:9~35mm質量(kg)1.4消費電力(W)7.7/8.1電源(単相/V)100 50/60Hz騒音値(dB)25/25適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)風量(m3/h)32/32
熱交気調 熱交換気システム Panasonic(パナソニック)熱交気調 熱交換気システムPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバー Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバーPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂クリスタルシルバータイプ格子
天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂ナチュラルバーチタイプ格子
天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウン Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウンPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
ライトブラウンタイプ格子材質PP樹脂
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
シティブラックタイプ格子材質PP樹脂
天埋ルーバー フルフラット・ホワイト Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー フルフラット・ホワイトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
シンプルなフルフラットデザインでインテリアにスッキリフィット 厚さ2.5mmのスリムなフランジ センターパネルに天井材をはめ込めるので空間との一体感
材質PP樹脂ホワイトタイプフルフラット厚さ×幅W(mm)2.5×413開口面積(cm2)387
天埋ルーバー インテリアタイプ Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー インテリアタイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
厚さ×幅W(mm)18×300開口面積(cm2)133タイプフラットパネル材質PP樹脂適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
天埋換気扇(電気式シャッター付き) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(電気式シャッター付き)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.3適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)1.7適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー質量(kg)2.0(本体のみ)適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
付属品強弱コントローラー材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)2.2適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8)Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら