空調・電設資材 :「天井縁」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 天井施工開口寸法(mm)58×590 圧損係数シャッター開:2.1
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 天井施工開口寸法(mm)58×403 圧損係数シャッター開:1.2
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT
エコ商品
わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.2 取付竿縁天井取付可能 高さ(mm)100 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美ルック 本来の色味をより忠実に、美しく。くらしが色あざやかに。 あざやかモード さらに文字が見やすく、より色あざやかに。 直感的に操作できるようにボタンをレイアウトしたリモコン。温白色の選択も可能に。 デザインは、天井にすっきりフィットする薄型のSLIM FLAT。
付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9058) アクリルカバー:乳白つや消し 取付ソフトターン方式 高さ(mm)90 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 材質(枠)透明つや消し 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段→常夜灯 モードあざやか:約6200K、高演色Ra93、明るさ約130% リモコンおまかせ・明るくあざやか・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります