空調・電設資材 :「定電流」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様平形コード用 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 結線方式巻締端子式 ホワイト
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源単相100V50/60HZ 定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃)0~50 使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷



ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC 25 定格電流(A)1 適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式片切常開形 接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチ
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.5以下 電源単相100V50/60HZ 定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下 接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類引掛埋込ローゼット 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約3.5 定格電圧三相200V50/60Hz 接続電気式単相200V 定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。 一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912 許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃ 定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯) 適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)15.5 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)7.4 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)12.4 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当・LED150形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)12.4 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当・LED150形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)15.5 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 1000形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)73.6 入力電圧(V)100~242 明るさセラメタ150形相当・LED1000形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 1000形 Φ200mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)73.6 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさセラメタ150形相当・LED1000形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさCDM-R70形器具相当・LED350形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)7.4 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)100~242 明るさCDM-R70形器具相当・LED350形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります