空調・電設資材 :「室内消毒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10
電圧(V)100~242
器具・セットセット品
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光の可否可
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)6.2
タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。