ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱)
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。