換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱)
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
残置運転(3分)機能付
給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。)
整流板捕集方式
ミニ電球(40W)
BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26
質量(kg)17.0
適合パイプ径(Φmm)150
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
本体、ルーバー、ファン共オール金属製
高静圧で大風量
強-弱速調付
油捕集効率の高いグリスフィルタールーバー(SUS304)
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、SDファン100
質量(kg)6.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・大風量形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(強)56/57、(弱)41/42
材質(ルーバー)ステンレス
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/41.0、(弱)33.0/32.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)275/260、(弱)190/180
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(強)207/195、(弱)148/140、(直管相当長30m)(強)187/179、(弱)136/128
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。
本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。
低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。
風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
方式ダクト式
材質(羽根)樹脂製
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)6.2
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)148
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。