空調・電設資材 :「木ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)座付き木ネジ
適合本体HEW5114531、HHE7202531、LGW56009BF、LW84034HT他
1袋(2本)
149 税込164
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)座付き木ネジ
適合本体HGA4600EYH、HSW5042001、LGB51072LG1、SQ959B他
1袋(10本)
149 税込164
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Uライト取付金具 木ねじ付
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
439 税込483
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)36 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)45 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(20個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)36 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)166 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類3コ用
1セット(20個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)45 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)28 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,288 税込4,717
4日以内出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチ
グレー 取付木ねじでの取付もできます 定格3A-300V 包装パック商品
1個
479 税込527
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし 種類1コ用
1個
209 税込230
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクル
仕様送り付、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
439 税込483
当日出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レセプタクル
仕様送りなし、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
409 税込450
欠品中

Panasonic(パナソニック)プルレセプタクル
仕様(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格3A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし 標準型 種類2コ用 深さ(mm)36
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。 種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用 構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
1セット
41,980 税込46,178
31日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)45 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(20個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)28 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)45 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

付属品単4電池×2本同梱 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)15 備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ブラック) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります