空調・電設資材 :「枠」の検索結果

関連キーワード
5,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
51 税込56
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 シール枠
施工は室内側から本体を取付後、屋外側より、シール枠を取り付け、まわりにコーキング仕上げをします。
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)
適合本体HEW8152E、LGWC45552、HWC6552531他
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 金枠
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製 マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン 付属品防トロキャップ 適合CD管用
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 絶縁枠
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用 材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 寸法B(mm)248
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76 税込84
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 枠
材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ125 ホワイトつや消し(ポリエステル粉体塗装)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)325 寸法D(mm)165 寸法B(mm)298 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=25
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様30cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)399 寸法D(mm)210 寸法E(mm)329 寸法B(mm)349 寸法C(mm)270 板厚(mm)t=0.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様25cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)348 寸法D(mm)165 寸法E(mm)278 寸法B(mm)298 寸法C(mm)219 板厚(mm)t=0.8
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)297 寸法D(mm)140 寸法B(mm)270 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=25
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様35cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)484 寸法D(mm)250 寸法E(mm)414 寸法B(mm)434 寸法C(mm)355 板厚(mm)t=1
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
5,398 税込5,938
当日出荷

組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)375 寸法D(mm)210 寸法B(mm)349 寸法C(mm)325 板厚(mm)t=25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様20cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)320 寸法D(mm)140 寸法E(mm)250 寸法B(mm)270 寸法C(mm)191 板厚(mm)t=0.8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様40cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)535 寸法D(mm)280 寸法E(mm)465 寸法B(mm)485 寸法C(mm)406 板厚(mm)t=1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用 色調オレンジ
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)検知部支持枠
適合本体LGWC45510、HWC6570ZE、HWC6561531他
1個
349 税込384
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)枠セット【受注生産品】
付属品取付ネジ(長・短)、ワッシャ付 質量(kg)0.3 種類補修部品
1セット
3,198 税込3,518
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用 周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
ブラック 角度(°)光源遮光:30 材質(枠)アルミダイカスト 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)プラスチック
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質硬質塩化ビニール マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

組立式
適合FY-HCS30(屋外フード) 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合壁厚(mm)90~160 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用LEDダウンライト 枠
種類埋込穴Φ400用 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります