耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。