空調・電設資材 :「棚 の 金具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1 適合ボルト径M10、M12
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
1袋(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴) 幅(mm)15 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります