慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白つや消し
サイズS
高さ(mm)148
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)379
調光の可否不可
LED交換可能
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70%
幅(mm)□80
質量(kg)0.6
取付(設置)床置型
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
スイッチフットスイッチ付
コード長さ(m)3付
機能美ルック
キャップローリングキャップ付
色温度(K)2700
光源色電球色・高演色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)53.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)230
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形電球1灯器具相当
デザインStylish Modern
演色指数(Ra)95
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
色アクリルカバー:乳白つや消し
電圧(V)100
スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。