空調・電設資材 :「照明器具 和風」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462
質量(kg)1.0
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)131
材質(本体)木製(オフブラック)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)133
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)347
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥13,980
税込¥15,378
62日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)131
材質(本体)木製(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)133
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)347
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上
色アクリルカバー:乳白
電圧(V)100
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
明るさ40形電球1灯器具相当
センサー感知範囲(全方向)20°
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100
消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8
エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]
光色電球色
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)
枠木製枠(白木)
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.1
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
色温度(K)6200
光源色昼光色
入力電流(A)0.35
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン書院
演色指数(Ra)83
適用畳数~12畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
拡散タイプ
用途屋内用
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
62日以内出荷
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
和の空間に美しく調和するベースライト。さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%
取付天井面取付専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
構成本体のみ
光源寿命40000時間
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ
質量(g)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)1590
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)115
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン数寄屋
材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ
質量(g)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)1
電圧(V)100
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)□491
質量(kg)2.9
取付天井吊下型
高さ(mm)127
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)250~660調節可能
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
材質(枠)プラスチック枠 白木調
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3405
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質木製 白木
幅(mm)□202
質量(kg)0.6
取付天井吊下型
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)490
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)417
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)116
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質ガラスセード 乳白
質量(kg)1.1
取付天井吊下型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
タイプガラスセードタイプ
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)465~765調節可能
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
幅(Φmm)155
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)451
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
グリーン購入法適合
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)
質量(kg)2.0
種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
1個
¥47,980
税込¥52,778
92日以内出荷
肘木(ひじき)などをあしらったアーム。
付属品メッセンジャーワイヤー付
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後塗装)
色コーヒーブラウン
タイプ和風タイプ
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)308
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。