空調・電設資材 :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
12,337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5 取付歩道取付可能 タイプ輝度タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52 構造防雨型 保護等級IP23 適合ケーブル2.0mm2 3芯 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1082 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合壁面・天井面・据置取付可能 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格電圧(V)100~242 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 灯数1
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)3260 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1630 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用 材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明) 質量(kg)6.2 タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 電圧(V)100~242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具
材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 定格出力約5~100%連続調光型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 種類iスタイルW80 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能 施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯) タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具 器具本体
エコ商品
iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。
取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)0.35 取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用) 取付方式天井面取付専用 首振角度(°)90 水平回転範囲360度
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装) 質量(kg)5.1 取付天井直付専用 材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源:内蔵
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505 カバーアクリル(乳白) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 本体アルミ(オフブラック) 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100%
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途半導体工場用 質量(kg)2.4 取付直付型(天井直付専用) 材質(本体)アルミ(高反射白色塗装) タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ 電圧(V)100~242 定格出力約25~100%連続調光型 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 起動様式LT9 ISO規格クラス3~ 明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当) 材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装) 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC/DC100 材質(レンズ)ガラス 非常灯評定番号LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 付属品落下防止ワイヤー 適合適合オプション:ディフューズレンズNND27901(別売)、スプレッドレンズNND27902(別売)、フードNND27900(別売)、スパイクNNY28585(別売) 質量(kg)8 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)42 入力電圧(V)AC100~242対応 保護等級IP66(耐水型・耐塵型) 光源寿命40000時間 LED赤緑青白 40粒 トランスランプトランス:LED内蔵 耐風速(m/s)60 動作温度範囲(℃)-20~35 LED交換不可
1台
209,800 税込230,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6 取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可) 材質(本体)ステンレス タイプ水中・屋外兼用 電圧(V)DC3~4 消費電力(W)1 構造水中型・耐塵型 全光束(Lm)40 保護等級IP68 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)40 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10 適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売) 光色電球色 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります