空調・電設資材 :「白色LED」の検索結果

関連キーワード
6,509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:7885 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1965 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)107 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3320 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)99.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3095 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)110.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1905 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)104 光束(Lm)4890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 温白色
エコ商品
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)94.6 光束(Lm)4450 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3280 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)117.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2020 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)120.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2080 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:7305 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:8350 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3515 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3445 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)70 調光の可否×
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角14度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角14度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:7305 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

電球の種類LED 光源昼白色 色温度(K)5000 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.2 光束(Lm)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)73
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色
色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形昼白色
電圧(V)100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型温白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形温白色
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)4.6 光源LED(温白色タイプ) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400 色温度(K)3500 入力電流(A)0.08(100V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)75.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2335 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型温白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1380 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

消費電力(W)5.9 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 入力電流(A)0.11
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.6 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.17
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 入力電流(A)0.17
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)5.9 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.11
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)830 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ブラック 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形温白色
電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります