空調・電設資材 :「立ち上げ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 Eシリーズ
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付 角度(°)(立ち上げ)20
1個
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ(室内用)
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボミニ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応 穴径(Φmm)27.1 角度(°)(立ち上げ)30
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デッキプレート用送り用エンド
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用 角度(°)(立上げ)20 寸法d(Φmm)76.5
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送りエンド(CD管用)
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。 角度(°)(立ち上げ)20 色調オレンジ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用 角度(°)(立上げ)20
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー45
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7 寸法L(mm)95.4
1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送り用エンド
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20 適合PF管用 付属品釘、防トロキャップ
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります