空調・電設資材 :「蛍光灯器具 1灯 トラフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用電圧範囲(V)100~242
グリーン購入法適合
仕様電源ユニット内蔵
適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533
セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K
長さ(mm)1250
幅(mm)65
質量(kg)1.8
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)23
定格電圧(V)100~242
光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88
器具・セットセット品
色温度(K)5000
LEDランプLDL40S・N/19/25-K
推奨ランプFHF32EX-N-H
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2420
明るさ(Lm)2420
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
調光の可否可
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。