空調・電設資材 :「連結管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付
取付水平天井埋込専用
型非常時LED一般出力型
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売):FSK90910K
非常灯評定番号LALE-027
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。