空調・電設資材 :「配線端子台」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー 適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301 長さ(mm)2413 幅(mm)80 高さ(mm)50 消費電力(W)39.8 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9349
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9321 長さ(mm)2438 高さ(mm)50 消費電力(W)39.8 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
消費電力(W)39.8 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400 グリーン購入法適合 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 回路スペース3 アース端子実装数12
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用 分岐回路数(単3)1 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース1
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 分岐回路数(単3)1 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース1
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります