付属品落下防止ワイヤー付
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色ミディアムグレーメタリック
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
翌々日出荷
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.7
色ミディアムグレーメタリック
種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)2.3
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
付属品落下防止ワイヤー付
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色グレー
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
翌々日出荷から29日以内出荷
LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。
カラーはクラシカルな青銅色。
1本
¥88,980~
税込¥97,878~
29日以内出荷
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.9
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体ステンレス
適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
質量(kg)0.06
種類鋼管ポール用
本体ステンレス
適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3
板幅(mm)20
材質鋼管
色クールホワイト
適合ポール径(Φmm)76.3
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷
適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色クールホワイト
適合ポール径(Φmm)89.1
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
翌々日出荷
1台
¥18,980~
税込¥20,878~
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー付
適合ポール:DYDX5411H
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)3.4
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
LED防災照明
DAIKO(大光電機)
税込¥74,778~
¥67,980~
LED間接照明
DAIKO(大光電機)
税込¥9,128~
¥8,298~
LEDスタンド
DAIKO(大光電機)
税込¥10,338~
¥9,398~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。