消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
色ミルキーホワイト
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。