空調・電設資材 :「非常用照明器具」の検索結果

関連キーワード
267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC/DC100 材質(レンズ)ガラス 非常灯評定番号LCLH-03
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
欠品中

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 種類iスタイルW80 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0 消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36 電源予備:別置型 構造防湿型・防雨型 全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500 定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 非常灯評定番号LCLC-03 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
電圧(V)AC/DC100 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 適合低~中天井用(6mまで) 材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.5 材質(本体)鋼板 タイプ天井直付型 材質(レンズ)ガラス 非常灯評定番号LCLH-03 埋込穴(Φmm)-
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能 施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯) タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアルミ(シルバーメタリック) 質量(kg)4.6 取付壁面取付専用 タイプ定格出力型 電圧(V)100 消費電力(W)34.8 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)3400 電球の種類LED
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井直付型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V レンズガラス 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアクリル(内面シルク印刷) 質量(kg)2.2 取付壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 本体鋼板(シルバーメタリック) ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 明るさ60形電球1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)90 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)740 電球の種類LED
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井埋込型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V 本体鋼板 レンズガラス 光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型 本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズガラス 保護等級IP23 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具 レンズガラス 入数1台 特性非常時LED点灯 演色指数(Ra)70
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.2 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格電圧(V)100~242 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります