空調・電設資材 :「飾り木」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,880 税込47,168
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.4 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)488 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3350 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554 ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン 取付U-ライト方式 高さ(mm)279 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ペールゴールド仕上 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)130 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)32 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ブナ 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)(昼光色)4100 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります