空調・電設資材 :「22φPF管」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
RoHS
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります