仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.1
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.3
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
調光の可否可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.1
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
調光の可否可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
演色指数(Ra)83
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。
2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:32
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)484
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:106.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W
光束(Lm)昼光色:3400
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。