空調・電設資材 :「40W LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
入力電圧(V)100
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242
首振角度(°)45
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)33
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプM
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A18
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)
幅(mm)213
高さ(mm)290
電圧(V)AC100~242
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
用途屋内用
質量(kg)2.6
消費電力(W)AC100V時:42.0
定格電圧(V)100/200
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.420
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用
種別演色性:彩光色
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型
質量(kg)1
取付埋込型
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.4
識別記号【電源ユニット】A13
LED寿命(時間)60000
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
電圧(V)100~242
構造防雨型
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.8
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.4
色黒
径(Φmm)100
直下近接限度(cm)50
適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)138
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
適合ガード(別売):FK42533
長さ(mm)1250
幅(mm)230
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ天井直付型
ランプの種類LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
質量(kg)0.9
消費電力(W)31
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
フランジプラスチック(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A18
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光束(Lm)4890
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
器具・セットセット品
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LEDLED内蔵
色(本体)ホワイトつや消し仕上げ
配光角度(°)55
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
調光の可否可
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類LED
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵
タイプ100形・150形・200形
首振角度(°)45
機能配光調整:13°~32°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)
取付水平天井埋込専用
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)132
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類LED
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
器具・セットセット品
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LEDLED内蔵
色(本体)ホワイトつや消し仕上げ
配光角度(°)45
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
調光の可否可
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
型式浅型:9H
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A18
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)4450
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A13
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2
質量(kg)10.0
色仕上げ:ブラック
電圧(V)100~242
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約5~100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。