EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
EパイプアダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
色クリームグレイ呼び28-E31寸法d(mm)32.3寸法L(mm)85.5寸法D(mm)49.4
Eパイプアダプタ(CD管用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~