空調・電設資材 :「E12 LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.2 取付方式埋込型 構造小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm)104 配光タイプスポット配光
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED消火栓表示灯防雨型
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12) LED寿命(時間)40000 質量(kg)0.5 幅(Φmm)100 出しろ(mm)68 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ) 保護等級IP23・埋込部:IP20 仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります