電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランスランプ別売(E26)
電圧(V)100
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能IP23 防湿
取付方式直付形
固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
グローブ種別テフロン膜付ガラス(乳白)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
仕様消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)95
光色電球色
明るさ器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□100
調光の可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.8
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)29.6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.512
光束(Lm)2916
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球4灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~6畳
LED交換可能(LED電球)
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6
取付地中埋込型
タイプ低Wタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)4000
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)270
光色白色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)560
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
29日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6
取付地中埋込型
電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)560
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)3
取付地中埋込型
タイプ低Wタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)4000
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)270
光色白色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)860
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
29日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)3
取付地中埋込型
電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)860
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。