器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265
高さ(mm)113
保護等級IP23
光源LED
ランプ別売
推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17
出しろ(mm)22.5
枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)
質量(kg)3.2
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)7
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP23
光源LED電球
ランプ全光束(Lm)810
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.117
ポール径(Φmm)120
光束(Lm)453
Ra80
明るさ60形電球1灯相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)
ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
調光の可否×
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。