空調・電設資材 :「LED 0.5W」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.2 取付方式埋込型 構造小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm)104 配光タイプスポット配光
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用 付属品換気扇負荷用端子台付 形状高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能 負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能) 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります