空調・電設資材 :「lda7l-h」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 光源LED電球 ランプ全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.117 ポール径(Φmm)120 光束(Lm)453 Ra80 明るさ60形電球1灯相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否×
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります