空調・電設資材 :「ledシート」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用 仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70% 消費電力(W)4.7 センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ) 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 入力電流(A)0.08(100V) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□427 質量(kg)3.5 取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形 タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し 寸法【埋込穴角(mm)】□400 電圧(V)100 消費電力(W)41.3 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 入力電流(A)(100V時)0.43 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4180 演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 LED交換不可 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□427 質量(kg)3.5 取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形 タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し 寸法【埋込穴角(mm)】□400 電圧(V)100 消費電力(W)40.6 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.42 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4180 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)32 直径(Φcm)50.6 高さ(cm)10.8
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 消費電力(W)41.3 直径(Φcm)50.6 高さ(cm)10.8
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります