空調・電設資材 :「垂直」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。 トラスコ品番829-2375 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)142.2 幅(mm)35.1 寸法A(mm)35.1 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)41.1 寸法E(mm)9.4 寸法B(mm)17.5 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)15.5 バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法G(mm)4.8 固定方法M6ネジ H(mm)142.2
1箱(10袋×5個)
39,980 税込43,978
94日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります