高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
94日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0786
寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)2
芯数2
外径(mm)1.6
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥69,980
税込¥76,978
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0824
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)3
芯数2
外径(mm)1.6
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥72,980
税込¥80,278
19日以内出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色【ケーブル・ブーツ】アクア
高さ(mm)9.02
外径(Φmm)1.6
最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)
芯数2
縦(mm)51.27
減衰量(dB)>26
挿抜耐久(回)500
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9259
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)1
芯数2
外径(mm)1.6
1箱(10本)
¥68,980
税込¥75,878
19日以内出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
仕様挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番113-5792
材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)57
幅(mm)24.2
色ブーツ:黒
タイプOM2
使用温度範囲(℃)-10~60
減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0778
寸法(mm)ケーブルタイプ:3
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)3
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ6
トラスコ品番828-5894
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色紫
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
1箱(10個)
¥44,980
税込¥49,478
94日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
適合ジャック:1
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
高さ(mm)18.06
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)16.06
横(mm)38.11
適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線
カテゴリーカテゴリ6A
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。
トラスコ品番828-5884
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
色白
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
カテゴリーカテゴリ5e
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番438-3605
材質ナイロン66
長さ(mm)775
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
¥109,800
税込¥120,780
19日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。
トラスコ品番828-1379
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)8.6
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)8.4~19.1
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ネジ
使用ねじM3
1箱(10袋×25個)
¥69,980
税込¥76,978
94日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番403-7227
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)229
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)1112
最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
¥119,800
税込¥131,780
19日以内出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
トラスコ品番818-0275
材質ナイロン
長さ(mm)305
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
色黒
タイプストリップタイプ
長さ(m)0.305
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
¥22,980
税込¥25,278
94日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
トラスコ品番195-0377
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色青
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
ケーブル長(m)2.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1箱(10本)
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。