空調・電設資材 :「電線撚り線」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
1箱(150個)ほか
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。 トラスコ品番827-8720 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)30 寸法L(mm)30 外径(Φmm)0.9 電線抱合範囲AWG(#)2 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)16 耐熱温度(℃)105 適合工具CT-1005 電線抱合範囲(撚線)(mm2)35 スタッド径(Φmm)なし 寸法ID(mm)8.5 絶縁体外径(Φmm)12.5
1箱(5箱×50個)
42,980 税込47,278
94日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります