空調・電設資材 :「CS」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。 トラスコ品番477-4493 材質ナイロン66 幅(mm)11.4 ナチュラル 高さ(mm)6.4 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.4 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)6.4 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)9.4 横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
85,980 税込94,578
21日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング