絞り込み
ブランド
- PELICAN(ペリカン)
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(993)
- JEFCOM(ジェフコム)(892)
- ODELIC(オーデリック)(1,935)
- Panasonic(パナソニック)(15,528)
- イチネンTASCO(1,380)
- エスコ(1,439)
- オーム電機(1,057)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,388)
- ネグロス電工(2,025)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,640)
- 岩崎電気(1,442)
- 日動工業(522)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,381)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。トラスコ品番257-7413幅(mm)57色イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
2765 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。トラスコ品番818-5714幅(mm)57色ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)33~105照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)電球の種類LED点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
2360 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。トラスコ品番855-7498材質本体:アルミ全長(mm)155色黒質量(g)153電源単3形乾電池(2個)付属全光束(Lm)375保護等級IPX4外径(mm)30明るさ(Lm)3752018年トラスコ掲載ページ7 1041電球の種類LED最大点灯時間19時間
LEDヘッドライト 2785 (防爆型)
PELICAN(ペリカン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)エコロジー商品省エネ


蓄光 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。付属品なし仕様防水材質本体:コポリマー樹脂全長(mm)178電源単3形乾電池(4個)付属外径(Φmm)41保護等級IPX7明るさ(Lm)183照射距離(m)184電球の種類LED連続点灯時間(時間)5.75エコロジー商品省エネ
高演色LEDヘッドライト 2750CC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)エコロジー商品省エネ
タクティカルLEDライト
PELICAN(ペリカン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材色黒スイッチプッシュボタン保護等級IPX8エコロジー商品省エネ
LEDライト 1970
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)黒外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分エコロジー商品省エネ
LEDライト 5010
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番251-3071材質本体:アルミ全長(mm)159電源(V)単3形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(2個)付属保護等級IPX8色(本体)黒外径(mm)26明るさ(Lm)392(強)/22(弱)照射距離(m)184(強)/43(弱)最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)エコロジー商品省エネ






PELICAN 1810 キーチェーンライト
PELICAN(ペリカン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
LEDヘッドライト 2750
PELICAN(ペリカン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。トラスコ品番663-0547材質本体:ポリカーボネート幅(mm)53色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)40保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)71~259照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
LEDライト”5000”
PELICAN(ペリカン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番457-9696材質本体:アルミ全長(mm)142電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン外径(Φmm)16保護等級IPX8色(本体)黒明るさ(Lm)223(強)/23(弱)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)72(強)/23(弱)電球の種類LED最大点灯時間2(強)/8.25(弱)h
タクティカルLEDライト 2350
PELICAN(ペリカン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107色黒電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 3345
PELICAN(ペリカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184色黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX iaエコロジー商品省エネ
高演色LEDライト 3310PLCC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 5020
PELICAN(ペリカン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)黒外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)エコロジー商品省エネ
1910 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。トラスコ品番207-8711全長(mm)97色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)43電源単4形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)17明るさ(Lm)21(弱)/106(強)照射距離(m)強:55/弱:24電球の種類LED最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間エコロジー商品省エネ
PELICAN 2780 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50色黒高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
2365 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番432-0671セット内容マグネットベース材質本体:アルミ(艶消し)質量(g)264使用電球LED電球の種類LED
2720 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
LEDライト 1920
PELICAN(ペリカン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。トラスコ品番413-9739全長(mm)135材質(本体)アルミ質量(g)60電源単4形乾電池(2個)付属外径(Φmm)20.5全光束(Lm)67保護等級IPX4使用電球LED連続点灯時間3時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)67照射距離(m)81m点灯時間3時間ビーム距離(m)81電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料