絞り込み
ブランド
  • PELICAN(ペリカン)
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(15,033)
  • 三菱電機(9,936)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,862)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,315)
  • 岩崎電気(1,075)
  • オーム電機(1,055)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(931)
  • 三桂製作所(867)
  • エスコ(823)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) PELICAN(ペリカン)

    2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)

    PELICAN(ペリカン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
    トラスコ品番257-7413幅(mm)57イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
  • 2765 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)

    2765 ヘッドアップライト

    PELICAN(ペリカン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
    トラスコ品番818-5714幅(mm)57ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)33~105照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)電球の種類LED点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
  • ヘッドアップライト 黒 PELICAN(ペリカン)

    ヘッドアップライト 黒

    PELICAN(ペリカン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式
  • 蓄光 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    蓄光 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
    付属品なし仕様防水材質本体:コポリマー樹脂全長(mm)178電源単3形乾電池(4個)付属外径(Φmm)41保護等級IPX7明るさ(Lm)183照射距離(m)184電球の種類LED連続点灯時間(時間)5.75エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)

    LEDヘッドライト 2785 (防爆型)

    PELICAN(ペリカン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
    付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • タクティカルLEDライト PELICAN(ペリカン)

    タクティカルLEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
    付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材スイッチプッシュボタン保護等級IPX8エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 1970 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 1970

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
    トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 5010 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 5010

    PELICAN(ペリカン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
    トラスコ品番251-3071材質本体:アルミ全長(mm)159電源(V)単3形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(2個)付属保護等級IPX8色(本体)外径(mm)26明るさ(Lm)392(強)/22(弱)照射距離(m)184(強)/43(弱)最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 2360 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    2360 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
    トラスコ品番855-7498材質本体:アルミ全長(mm)155質量(g)153電源単3形乾電池(2個)付属全光束(Lm)375保護等級IPX4外径(mm)30明るさ(Lm)3752018年トラスコ掲載ページ7 1041電球の種類LED最大点灯時間19時間
  • LEDライト 1920 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 1920

    PELICAN(ペリカン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
    トラスコ品番413-9739全長(mm)135材質(本体)アルミ質量(g)60電源単4形乾電池(2個)付属外径(Φmm)20.5全光束(Lm)67保護等級IPX4使用電球LED連続点灯時間3時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)67照射距離(m)81m点灯時間3時間ビーム距離(m)81電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 2750 PELICAN(ペリカン)

    LEDヘッドライト 2750

    PELICAN(ペリカン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。
    トラスコ品番663-0547材質本体:ポリカーボネート幅(mm)53ブラック高さ(mm)45奥行(mm)40保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)71~259照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト”5000” PELICAN(ペリカン)

    LEDライト”5000”

    PELICAN(ペリカン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
    トラスコ品番457-9696材質本体:アルミ全長(mm)142電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン外径(Φmm)16保護等級IPX8色(本体)明るさ(Lm)223(強)/23(弱)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)72(強)/23(弱)電球の種類LED最大点灯時間2(強)/8.25(弱)h
  • 高演色LEDヘッドライト 2750CC PELICAN(ペリカン)

    高演色LEDヘッドライト 2750CC

    PELICAN(ペリカン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。
    トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • タクティカルLEDライト 2350 PELICAN(ペリカン)

    タクティカルLEDライト 2350

    PELICAN(ペリカン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
    トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 3345 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 3345

    PELICAN(ペリカン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
    仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX iaエコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDライト 3310PLCC PELICAN(ペリカン)

    高演色LEDライト 3310PLCC

    PELICAN(ペリカン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
    付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 5020 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 5020

    PELICAN(ペリカン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
    トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 1910 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    1910 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
    トラスコ品番207-8711全長(mm)97ブラック材質(本体)アルミ質量(g)43電源単4形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)17明るさ(Lm)21(弱)/106(強)照射距離(m)強:55/弱:24電球の種類LED最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間エコロジー商品省エネ
  • PELICAN 2780 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 2780 ヘッドアップライト

    PELICAN(ペリカン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
    仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
  • PELICAN 7000 タクティカル LEDライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 7000 タクティカル LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
    仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
  • PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN(ペリカン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
    スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
  • LED ヘッドライト PELICAN(ペリカン)

    LED ヘッドライト

    PELICAN(ペリカン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • PM6 3330 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    PM6 3330 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 3715 LEDフラッシュライト PELICAN(ペリカン)

    3715 LEDフラッシュライト

    PELICAN(ペリカン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレスクリップ材質ABS樹脂使用電球LED電球の種類LED
  • 2365 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    2365 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番432-0671セット内容マグネットベース材質本体:アルミ(艶消し)質量(g)264使用電球LED電球の種類LED
  • 2720 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)

    2720 ヘッドアップライト

    PELICAN(ペリカン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
    仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材