空調・電設資材 :「金属電線管」の検索結果

関連キーワード
350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
28 税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ネオフレックスPgアダプター
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスCGケーブルグランド
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
50 税込55
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
518 税込570
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
57 税込63
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~100
1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-MSコネクター
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ネオフレックスRFフレックス
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
27 税込30
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
759 税込835
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります