両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
手早く簡単取付けが可能。
ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。
付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。
フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。
スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。
電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
用途機械、プラント、造船、電気設備等
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。