空調・電設資材 :「テレビ台 40型」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FB ケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4 コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間1年間 コネクタF型 アズワン品番64-6231-27 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
1個
1,398 税込1,538
欠品中

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
ホワイト タイプ白ケーブル2本付 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間1年間 コネクタF型 アズワン品番64-6229-50 ケーブル長(cm)40 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
999 税込1,099
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります