空調・電設資材 :「風力計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SDカードに計測データを保存することができます。パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケース
アズワン品番64-3729-41
校正証明書一般校正
1台
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。