最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ
材質プラスチック
寸法(mm)50×40×19
色黒
取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)
下穴径(Φmm)プラグ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。