スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック
取付下穴Φ12mmに埋め込み
ケーブル長(m)2
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321
材質プラスチック
色黒
取付下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)34
ケーブル長(m)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
白色LEDライトをリモコンで操作できます。
調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
適合12Vと24Vシステムに対応
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。
耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番851-4227
材質プラスチック
長さ(mm)2000
幅(mm)22
カバーニュウハク色
厚さ(mm)(ガラス)4~8
取付差し込み
高さ(mm)17.5
質量(g)160
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
Loox専用LED電源装置用の電源コードです。
耐トラッキング対策品です。
トラスコ品番851-4303
質量(g)120
コード長さ(m)2(VCTFK二重被覆コード)
定格容量125V・7A
プラグ2P
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
4チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4278
質量(g)70
接続60Wまで接続可能
端子数差し込み端子数4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)15
トラスコ品番851-4286
質量(g)45
ケーブル長(m)1
定格一次電圧(V)DC12V
定格二次電圧(V)DC24V
出力端子24Vライト用3個
待機電力(W)0.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。
保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定
質量(g)70
消費電力(W)1.5
ケーブル長(m)2
色温度(K)3000
定格光束(Lm)105
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
6チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4279
質量(g)100
接続120Wまで接続可能
端子数差し込み端子数6
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W
付属品取付け部品一式
取付ネジ止め
質量(g)360
ケーブル長(m)2
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
高さ(mm)8.5
適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
¥209
税込¥230
6日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
取付面付け
高さ(mm)14
質量(g)320
アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103
梱包内容エンドキャップ1個
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
取付面付け
高さ(mm)9.5
質量(g)260
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲押し込み取付けカバー用
梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質プラスチック
適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101
梱包内容エンドキャップ1個
833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質プラスチック
適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)ルーター:12
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
色黒
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7
保護等級IP20
ケーブル0.1M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)100
1個
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:スナップインコネクター付き
材質プラスチック
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)プラグ:12
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)58
定格消費電力(W)3.4、1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h
梱包内容ライトモジュール 1 個
LED使用数(個)6
演色指数(Ra)>90、(R9)>55
モデルLED3092
調光の可否はい
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)24.8×24.8
色透明
タイプLoox5バンクカーブ
適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形
取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド
適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1
寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1
梱包内容固定プレート付きハウジング1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト
材質ステンレス
長さ(mm)22
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプ取付けクリップ
適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)90
梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.3
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
出力端子制御用:1個,Looxスイッチ
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
寸法(mm)55×45×16
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16
保護等級IP20
動作モード交差回路付,不活性化交差回路
梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)0.3
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。