絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(142)
  • DAIKO(大光電機)(84)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • コイズミ(小泉成器)(21)
  • 岩崎電気(5)
  • 日本アンテナ(5)
  • マスプロ電工(3)
  • コイズミ照明(3)
  • 富士倉(2)
  • はくでん(2)
  • デンゲン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • GENTOS(1)
  • アルミス(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • アミューズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「100V 12V」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
5,198税込5,718
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付 三菱電機中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)9/10電源単相騒音値(dB)37/37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)95/95
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)三菱電機
9,198税込10,118
1台
欠品中
質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / とじピタ(給気用) 三菱電機パイプ用ファン / とじピタ(給気用)三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き三菱電機
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (温度センサータイプ)三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
信号増幅端末器 三菱電機信号増幅端末器三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)出力接点外部:DC12~24V、40mAまで材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
スポットライト 三菱電機スポットライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
90日以内出荷
AKシリーズ
質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)37グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
ユニバーサルダウンライト 三菱電機ユニバーサルダウンライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
グレアレスダウンライト【受注生産品】 三菱電機グレアレスダウンライト【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材