絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝ライテック(456)
  • 岩崎電気(91)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 日動工業(21)
  • エスコ(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • アサダ(1)
  • 日立(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • スワン電器(1)
  • ナリカ(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(18)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「100V200W」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ電池内蔵形リモコン自己点検機能タイプ平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯階段通路誘導灯兼用形リモコン自己点検機能に対応蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具種別LEDライトユニット形 Myシリーズ取付直付形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)出力仕様(非常時/LED)高出力入数1台点灯時間(非常時)30分耐震性(クラス)S2
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
48,980税込53,878
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×618非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
39,980税込43,978
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1台
92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
92日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
31,980税込35,178
1組
92日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型三菱電機
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形三菱電機
49,980税込54,978
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材