パイプ用ファン三菱電機当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ三菱電機(1件のレビュー)欠品中
質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気用ファン三菱電機当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ)三菱電機当日出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ三菱電機5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形三菱電機4日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~