絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • カナフジ電工(30)
  • 未来工業(29)
  • 東芝ライテック(8)
  • ネグロス電工(8)
  • 東芝キヤリア(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(4)
  • オーム電機(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • DXアンテナ(3)
  • 三陽電工(2)
  • JAPPY(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 三和式ベンチレーター(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 恵安(KEIAN)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「VR」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
41,980税込46,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用 三菱電機屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 定風量タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗接続パイプ(Φmm)150付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ) 三菱電機CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0羽根径(Φmm)180

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材